ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AN00●サイズ:M10●ピッチ:0.75●サイズ(mm):D1/M10×0.75、D3/18、D4/13.5、Bn/4、S/3、T/2、D6/10.5●材質:SS400 注文コード68978798 品番EA949KB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AN00●サイズ:M10●ピッチ:0.75●サイズ(mm):D1/M10×0.75、D3/18、D4/13.5、Bn/4、S/3、T/2、D6/10.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする