エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット EA949KBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AN03●サイズ:M17●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M17×1.0、D3/28、D4/24、Bn/5、S/4、T/2、D6/17.5●材質:SS400
注文コード
68978807
品番
EA949KB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥259
販売価格(税別)
¥
235
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AN03●サイズ:M17●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M17×1.0、D3/28、D4/24、Bn/5、S/4、T/2、D6/17.5●材質:SS400
アズワン品番
65-9324-58
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方