エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット EA949KBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M140×2.0、D3/180、D4/160、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●材質:SS400
注文コード
68978816
品番
EA949KB-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AN28●サイズ:M140●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M140×2.0、D3/180、D4/160、Bn/22、S/14、T/6、D6/141●材質:SS400
アズワン品番
65-9324-82
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方