ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AN02●サイズ:M15●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M15×1.0、D3/25、D4/21、Bn/5、S/4、T/2、D6/15.5●材質:SS400 注文コード68978825 品番EA949KB-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AN02●サイズ:M15●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M15×1.0、D3/25、D4/21、Bn/5、S/4、T/2、D6/15.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする