ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68978834 品番EA949KC-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AW17●サイズ:M85●サイズ(mm):D1/85、k/81.5、E/10、t/1.8、S/8、D4/102、D5/119、r/1.2、u/4●歯の数:19●【EA966PA-319、EA966PB-319用】ベアリングナット用座金●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+) アズワン品番65-9325-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68978834 EA949KC-85 48165120 EA949KC-85 ベアリングナット用座金 エスコ ベアリングナット用座金 エスコ 1個 330 税込363 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする