エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68978850
品番
EA949KC-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AW36●サイズ:M180●サイズ(mm):D1/180、k/174、E/20、t/2.5、S/18、D4/203、D5/242、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方