エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCP形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/47.6、L/167、A/48、J/127、N/17、N1/21、H1/19、H2/94、H5/97、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68979078
品番
EA966MA-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCP形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/47.6、L/167、A/48、J/127、N/17、N1/21、H1/19、H2/94、H5/97、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方