エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFC形:218●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/265、A1/50、J/220、J1/155.5、N/23、A2/22、A3/18、A/68、H3/190、A0/96.3、B/96、S/39.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68979166
品番
EA966ML-218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFC形:218●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/265、A1/50、J/220、J1/155.5、N/23、A2/22、A3/18、A/68、H3/190、A0/96.3、B/96、S/39.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-41
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方