エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/145、A1/26、J/120、J1/84.8、N/14、A2/11、A3/10、A/36、H3/100、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68979175
品番
EA966ML-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,226
販売価格(税別)
¥
5,660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/145、A1/26、J/120、J1/84.8、N/14、A2/11、A3/10、A/36、H3/100、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M12●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-31
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方