印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUCFC形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/90、A/27、J/90、J1/63.6、N/12、A0/35.8、A1/11、A2/10、A3/6、H3/70、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ 注文コード68979209 品番EA966MM-205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,440
販売価格(税別)
30,400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUCFC形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):L/90、A/27、J/90、J1/63.6、N/12、A0/35.8、A1/11、A2/10、A3/6、H3/70、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする