エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、L1/84、A/31、J/117、N/16、A1/14、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68979227
品番
EA966MN-206
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFL形:206●サイズ(mm):H/148、L/80、L1/84、A/31、J/117、N/16、A1/14、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方