曜日別特売

パワージャッキ用スロットルバルブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個最大流量(L/min)20接続形式Rc3/8、M30×P1.5注文コード68979313品番OTV-6B
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
最高使用圧力(MPa)72仕様屋外使用のねじ接続形質量(kg)1.2最大流量(L/min)20定格流量(L/min)8接続形式Rc3/8、M30×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする