調整戸車(上下左右式) EA986RFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68979900 品番EA986RF-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040

古くなった戸車を取換え。
取付けてから車輪位置を微調整できるので設置も簡単です。

仕様●耐荷重:30kg(扉重量)●上下調整:±4mm●左右調整:±2mm●材質:ケース/6ナイロン、車輪/ポリアセタール●車輪幅:5.5mm●車輪形状:Y型●推奨扉厚:30〜40mm●取付ビスΦ3.8×60(1本)付属●ベアリング入 アズワン品番65-9339-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする