エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
450角用フロアハッチ(張物用/把手式) EA997LEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68980076
品番
EA997LE-76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,040
販売価格(税別)
¥
26,400
バスケットに入れる
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様
●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.4Kg●蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番
65-9342-22