大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧シリンダー
パワージャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68980248
品番
T04G1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さを可能な限り低く抑えました。
ストローク(mm)
15
揚力(kN)
40
質量(kg)
約0.8
受圧面積(cm
2
)
6.42
所要油量(mL)
10
付属カップラ
B-6J
推奨ポンプ
手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
戻し必要外力(kN)
約0.07