大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧シリンダー
パワージャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68980266
品番
T10G6.3
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さを可能な限り低く抑えました。
ストローク(mm)
63
揚力(kN)
100
質量(kg)
約2.4
受圧面積(cm
2
)
14.44
所要油量(mL)
91
付属カップラ
B-6J
推奨ポンプ
手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
戻し必要外力(kN)
約0.15