※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K1227TJL-708 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980576 K1227TJL-708 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980576 K1227TJL-708 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980576 K1227TJL-708 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980576 K1227TJL-708 K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付 馬印 68980576

K型屋外掲示板 LED・自動点滅装置付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様脚付、LED・自動点滅装置付 注文コード68980576 品番K1227TJL-708
参考基準価格(税別)¥596,300 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は仕様など60種類から選べます 他の種類を見る

壁付の屋外掲示板です。
告知・案内・イベント情報に最適です。
LED照明付です。

用途屋外掲示板 付属品ピン6個付 仕様脚付、LED・自動点滅装置付 材質板面:ビニールレザー、枠:アルミ 寸法(mm)2760×190×1335 寸法(幅W×高さH)(mm)板面:2700×1200 表面色グリーン
注意
※別途電気配線工事が必要です。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする