※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBW312-912 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980655 KBW312-912 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980655 KBW312-912 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980655

大型ツーウェイ掲示板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68980655 品番KBW312-912
参考基準価格(税別)¥178,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードでサイズも豊富!
ピンとマグネットで掲示ができる木枠の大型ツーウェイ掲示板です。

用途掲示板 付属品ピン6個付 マグネット4個付 仕様板面:ツーウェイ掲示板(ピン・マグネット掲示)、木枠 材質板面:ビニールレザー、枠:木 寸法(mm)3600×900 外形寸法(mm)W3660xH960 表面色アイボリー
注意
※木枠は無塗装です。
木枠は組立必要です。
※掲示板に粉受はつきません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥12,400 / 税込 ¥13,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする