曜日別特売
KBW36-910 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980689

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBW36-910 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980689
KBW36-910 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980689
KBW36-910 大型ツーウェイ掲示板 馬印 68980689

大型ツーウェイ掲示板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚注文コード68980689品番KBW36-910
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

スタンダードでサイズも豊富!
ピンとマグネットで掲示ができる木枠の大型ツーウェイ掲示板です。

用途掲示板付属品ピン6個付 マグネット4個付仕様板面:ツーウェイ掲示板(ピン・マグネット掲示)、木枠材質板面:ビニールレザー、枠:木寸法(mm)1800×900外形寸法(mm)W1860xH960表面色グリーン
注意
※木枠は無塗装です。
木枠は組立必要です。
※掲示板に粉受はつきません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする