大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧シリンダー
パワージャッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68981587
品番
Z100G1
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。
ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
ストローク(mm)
10
揚力(kN)
1000
質量(kg)
約5
受圧面積(cm
2
)
50.27
所要油量(mL)
約50
最低高さH(mm)
50
シリンダ外径D(Φmm)
127
シリンダ内径d(Φmm)
80
ポートまでの高さL(mm)
23
ポートネジm
M22×1.5
付属カップラ
BZ-4J
推奨ポンプ
TWAZ-0.7
戻し必要外力(kN)
0.5
注意
※ピストンロッドの飛び出し防止用ストッパーはありません。
※天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。
※朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し油が飛び出し重量物が落下します。