画像準備中

パワージャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68981632 品番 Z100S5
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。

ストローク(mm)50 揚力(kN)1000 質量(kg)約16.5 受圧面積(cm2)50.27 所要油量(mL)252 最低高さH(mm)200 シリンダ内径d(Φmm)80 ロッド径f(Φmm)66 ポートまでの高さL(mm)37 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J ヘッド径o(Φmm)85 推奨ポンプVZ2、VZ5 シリンダ外径D1(Φmm)130 シリンダ外径D2(Φmm)137
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする