曜日別特売

パワージャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
揚力(kN)500
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード68981806品番Z50H15
参考基準価格(税別)¥188,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。

ストローク(mm)150揚力(kN)500質量(kg)約17受圧面積(cm2)26.42所要油量(mL)約400最低高さH(mm)310シリンダ外径D(Φmm)100シリンダ内径d(Φmm)58ロッド径f(Φmm)42ポートまでの高さL(mm)30ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4Jヘッド径o(Φmm)58推奨ポンプVZ2、VZ5ポート間距離(mm)193
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする