画像準備中

パワージャッキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68981833 品番 Z50S5
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。
高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。

ストローク(mm)50 揚力(kN)500 質量(kg)約22 受圧面積(cm2)26.42 所要油量(mL)530 最低高さH(mm)380 シリンダ内径d(Φmm)58 ロッド径f(Φmm)49 ポートまでの高さL(mm)40 ポートネジmM22×1.5 付属カップラBZ-4J ヘッド径o(Φmm)62 推奨ポンプVZ2、VZ5 シリンダ外径D1(Φmm)100 シリンダ外径D2(Φmm)107
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする