画像準備中

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982296 品番 E15S2.5
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。
天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)25 揚力(kN)150 質量(kg)約3.2 受圧面積(cm2)21.24 所要油量(mL)53 最低高さH(mm)110 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ロッドネジの長さk(mm)19 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートまでの高さL(mm)19 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2/GH1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする