画像準備中

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982436 品番 E30S20
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)200 揚力(kN)300 質量(kg)約17 受圧面積(cm2)44.18 所要油量(mL)884 最低高さH(mm)325 シリンダ外径D(Φmm)102 シリンダ内径d(Φmm)75 カラーネジ径a(mm)M102×2 カラーネジの長さj(mm)45 ロッドネジ径b(mm)M36×2 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)4-M10×15L ロッド径f(Φmm)65 サドル径o(Φmm)50 ポートまでの高さL(mm)25 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-1.3、電動:NEX-2・GH1/2
注意
※天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする