画像準備中

パワージャッキ(スプリング戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982472 品番 E50S32
参考基準価格(税別)¥222,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のねじを設けています。
最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)320 揚力(kN)300 質量(kg)約37 受圧面積(cm2)70.88 所要油量(mL)2270 最低高さH(mm)460 シリンダ外径D(Φmm)125 シリンダ内径d(Φmm)95 カラーネジ径a(mm)M125×2 カラーネジの長さj(mm)50 ベースネジ径c(mm)4-M12×16L ロッド径f(Φmm)85 サドル径o(Φmm)70 ポートまでの高さL(mm)29 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-6、電動:GH1
注意
※天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする