画像準備中

中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982734 品番 EC140H20
参考基準価格(税別)¥645,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)200 揚力(kN)1400 質量(kg)約115 受圧面積(cm2)203.61 所要油量(mL)4080 最低高さH(mm)383 シリンダ外径D(Φmm)253 シリンダ内径d(Φmm)195 ロッドネジ径b(mm)M115×2 ロッドネジの長さk(mm)50 ベースネジ径c(mm)4-M16×20L ロッド径f(Φmm)160 サドル径o(Φmm)145 ポートまでの高さL(mm)32 ポートネジmNPT3/8 付属カップラブッシング+B-9J センターホール(mm)80 推奨ポンプ手動:TWAD-6、電動:GH2 ポート間距離(mm)253
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする