画像準備中

中空ジャッキ(スプリング戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982786 品番 EC60S15
参考基準価格(税別)¥319,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)150 揚力(kN)600 質量(kg)約38 受圧面積(cm2)88.55 所要油量(mL)1330 最低高さH(mm)335 シリンダ外径D(Φmm)163 シリンダ内径d(Φmm)130 カラーネジ径a(mm)M160×3 カラーネジの長さj(mm)60 ロッドネジ径b(mm)M78×2 ロッドネジの長さk(mm)40 ベースネジ径c(mm)4-M12×16L ロッド径f(Φmm)100 サドル径o(Φmm)96 ポートまでの高さL(mm)22 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG センターホール(mm)55 推奨ポンプ手動:TWA-2.3、電動:GH1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする