画像準備中

中空ジャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68982795 品番 EC90H25
参考基準価格(税別)¥613,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。
ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。
ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。

ストローク(mm)250 揚力(kN)900 質量(kg)約82 受圧面積(cm2)132.54 所要油量(mL)3320 最低高さH(mm)465 シリンダ外径D(Φmm)193 シリンダ内径d(Φmm)150 カラーネジ径a(mm)M190×3 カラーネジの長さj(mm)65 ロッドネジ径b(mm)M85×2 ロッドネジの長さk(mm)45 ベースネジ径c(mm)4-M16×24L ロッド径f(Φmm)120 サドル径o(Φmm)110 ポートまでの高さL(mm)42 ポートネジmNPT3/8 付属カップラブッシング+B-9J センターホール(mm)55 推奨ポンプ手動:TWAD-4、電動:GH1 ポート間距離(mm)313
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする