画像準備中

パワージャッキ(油圧戻りタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68983468 品番 ET300H30
参考基準価格(税別)¥1,140,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

ピストンロッドはメッキ付です。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。
シリンダー外径は取付用ねじを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。
押引共油圧作動です。

ストローク(mm)300 揚力(kN)3000 質量(kg)約383 径(Φmm)キャップ:185 受圧面積(cm2)433.74 所要油量(mL)13000 最低高さH(mm)710 シリンダ外径D(Φmm)315 シリンダ内径d(Φmm)235 カラーネジ径a(mm)M310×4 カラーネジの長さj(mm)105 ロッドネジ径b(mm)M150×4 ロッドネジの長さk(mm)80 ロッド径f(Φmm)170 ポートまでの高さL(mm)60 ポートネジmRc1/2 引力(kN[tf])1400(140) 付属カップラB-12J 推奨ポンプGH5・AH7.5 ポート間距離(mm)390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする