a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591

a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591
a3599201 布製タイヤチェーン「スノーソック」 ファミリー・ライフ 68984591

布製タイヤチェーン「スノーソック」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組注文コード68984591品番a3599201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジャッキアップ不要で楽々装着!布製タイヤチェーン
特殊構造で積雪や凍結時の路面をがっちりグリップ!軽量で振動が少なく、ガチャガチャと音がしないので快適に運転ができます。
一級自動車整備士監修
軽量約1kg
路面凍結時や積雪時の備えに!
取り付け方はとってもカンタン!1.本製品を広げる、2.タイヤの上側から被せる、3.車を少し前進させ、残りの部分をしっかり被せる、4.全体の形を整えて完成
軽量で持ち運びも楽々!
作業用手袋付き
S:横約39~80cm、縦約37cm
M:横約42~85cm、縦約42cm
L:横約47~88cm、縦約42cm
XL:横約47~92cm、縦約43cm
手洗いOK!

セット内容タイヤ2本分、専用収納ケース材質ブラックサイズS質量(g)(約)715寸法(cm)(約)39~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする