※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(-) サブプレートなし 仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし 注文コード68987897 品番V124-1LOZB
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格電圧・管接続口径・仕様など78種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(2) ノーマルオープン シリーズ(-) 標準タイプ 管接続口径(-) サブプレートなし 定格電圧(V)(1) AC100 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(B) ロック式ドライバ操作形 仕様コイル仕様:(-) 0.35W、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする