※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の モーター(原動機)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の モーター周辺部品
タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68988074
品番
MCXRKR6G5-BLU
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。
台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ●適用ビス:M4
アズワン品番
65-9538-32