SANDVIK
SANDVIKの ホルダ
SANDVIKの ホルダ本体
SANDVIKの 小型旋盤用
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能長さ(mm)
180
注文コード
68988118
品番
HT40D-C6 60 180R40
参考基準価格(税別)
¥462,000
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
機能長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。
トラスコ品番
708-5637
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
高さ(mm)
【刃先】0
機能長さ(mm)
180
機能幅(mm)
10
接続径(Φmm)
63