※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBA - 増圧弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オプション(GN) 圧力計・サイレンサ 仕様オーダーメイド仕様:(56) CE防爆指令(ATEX)対応品、ねじ種類:(T) NPTF、準標準仕様:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi 注文コード68988274 品番56-VBA40A-T04GN-Z
参考基準価格(税別)¥100,650 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はオプション・仕様23種類から選べます 他の種類を見る
仕様オーダーメイド仕様:(56) CE防爆指令(ATEX)対応品、ねじ種類:(T) NPTF、準標準仕様:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記はpsi オプション(GN) 圧力計・サイレンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする