日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 車イス
日進医療器(車イス)の 本体 車イス
車いすウルトラ(自走アルミ)多機能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68988422
品番
NA-U2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥149,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
調節不要の3Dシートで快適な座り心地の多機能モデル。
移乗がしやすい肘跳ね上げ式、スウイングアウト式脚部仕様。
クッション付。
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
機能
背折、スイングアウト、跳ね上げアーム
材質(フレーム)
アルミ
質量(kg)
13.3
色
インディゴ
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×970×650
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
24-4865-01