高級感のある役員用デスクシリーズにぴったりの重厚感あふれるキャビネットです。
幅90cmで高さが80cmの下段と幅90cmで高さ100cmの上段2種類をご用意しました。
上段キャビネットは単体では使用できませんが下段キャビネットは単体での使用可能です。
キャビネット上段と下段は金具等での固定はしていませんが、滑りにくい樹脂を4個標準装備しておりますので、重ねたときにすべることはほぼありません。※地震対策には市販の固定金具等をご使用ください。
上段キャビネットは扉にブラウン色の半透明アクリル樹脂を使用していますので、収納物を確認できます。
アクリル樹脂なので、割れることはありません。上段、下段それぞれに鍵を配備しています。
下段キャビネットには、床の凸凹を調整するアジャスター付き。