カワムラサイクル
カワムラサイクルの 歩行関連
カワムラサイクルの 歩行車
四輪歩行車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991326
品番
KW20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルの高さは6段階調節。
コンパクトに折りたたみができます(自立はしません)。
色
レッド
質量(kg)
6.9
キャスター
6×6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(カゴ取付時)570×665×745〜855
材質(フレーム)
アルミ
松吉医科器械コード
24-2048-00