四輪歩行車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68991335 品番KW20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルの高さは6段階調節。
コンパクトに折りたたみができます(自立はしません)。

ブルー 質量(kg)6.9 キャスター6×6インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カゴ取付時)570×665×745〜855 材質(フレーム)アルミ 松吉医科器械コード24-2048-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする