神戸生絲
婦人キルトセパレート寝巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サックス
ピンク
パープル
サックス
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68992458
品番
NO.68
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
着やすく脱ぎやすいセパレートねまきです。
キルティング素材で暖かくルームウェアとしてもお使いいただけます。ラグラン袖、背中シームレスで快適です。
材質
ニットキルト(表:綿100%、中綿:ポリエステル100%、裏:綿100%)
色
サックス
サイズ
M~L(フリー)