本棚 回転コミックラック

(2件のレビュー)
5日以内出荷 地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68992473 品番 DSRR-8(WL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コミックやDVDをすっきり、使いやすく収納
回転式で、少ないアクション数でお気に入りの本にアクセス可能
B6判までのビッグコミックも対応
コミックなら約32冊、DVDなら約320枚、文庫本なら約384冊、CDなら約416枚収納可能

用途事務所の簡易本棚、書棚、コミック本棚、CDラック、DVDラックとして。 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)25 ウォルナット 耐荷重(kg/段)50(6/1段) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)140(間口135)×140×205、(1ヶ所あたり)135×140×205 棚板耐荷重(kg)8/1段 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1825
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68992473
2022-06-14
用途:
CDラックして
株式会社丸京 様 (運輸・通信業)

色のバリエーションがもっとあればと思う。この商品に限ったことではないが、梱包材の発砲スチロールは何とかならないものか。かさばるし、処分が大変。東京と違い、地方はゴミ捨ても有料なのです。環境面にも配慮して欲しい

対象商品:
68992464
2020-09-15
用途:
狭いスペースに本の収納
製造業

組み立ては一人でも簡単にできました。表面に薄い化粧板を貼ってある仕様上、多少のカドのカケやメクレは想定内だったものの、側面のしかも表になる面に大きな長いキズが……。中面や棚板なら全然気にしなかったのですが、そこが残念だったので☆-1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする