幅(mm)420
奥行(mm)340
高さ(mm)500
用途トレーテーブル、デスクサイドテーブル、ベットサイドテーブルとして。
材質天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)
質量(kg)5
色ダークオリーブ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×500
生産国インドネシア
組立時間約20〜30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×34×50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×340×500