神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
紳士楽らくパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68992537
品番
NO.48
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
おむつ交換、着替えに便利な両脇ファスナー全開型。
ずれ防止ひも付きです。
材質
ポリエステル65%、綿35%(スムース)
色
ネイビー
サイズ
M
身長(cm)
165〜175
胴囲(cm)
76〜84