システムラック 幅47

(6件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68992595 品番 ISR-4IN(DBR3/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

狭い場所でも活躍する奥行き27cmのスリムなデザイン。
カラーボックス用インナーがぴったり入るサイズ設計。
工具不要の簡単組立。
女性やご年配の方でも扱いやすい軽量設計。
縦向きに隙間ラックとして、脱衣所などでも活躍。
棚の角が丸い安心デザイン。

ダークブラウン 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)390×190×270 棚段数4 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(脚部)390×190×38 用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして 材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 厚さ(mm)(天板・棚板)15 質量(kg)5.8 直径(Φcm)(支柱)約3 耐荷重(kg)(全体)40 棚板耐荷重(kg)10 組立時間約10〜20分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×930
取扱説明書:(0.4MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14975234
2025-09-18
用途:
狭いところの活用
教育・研究機関

サイズの合う棚がこちらでやっと見つかり、大変重宝している。

対象商品:
68992595
2023-10-05
用途:
軽量工具や部材保管用
運輸・通信業

組立ても工具いらずでとても簡単でした。
自身の使用では十分な強度で購入してよかったです。

対象商品:
68992604
2023-04-11
用途:
脱衣所で着替え置き場
サービス業

注文して翌日には届きました。
手頃な価格設定だし、軽い割にはしっかりしてて、使い勝手が良いです。

対象商品:
68992595
2021-04-21
用途:
ファイル置き
医療・福祉・介護関連業

組み立ては簡単です。梱包もコンパクトで丁寧でした。在庫がなくなってしまったのが残念。

対象商品:
68992595
2020-06-04
用途:
機材の整理に使用

安い、軽い、組み立てが簡単。小さな機材などをボックス入れ、このシステムラックで整理・収納しています。ただし段数が高くなると、きつく締めてもややぐらつきます。重いものは天板に乗せず下段に収納すれば安定します。

1人が参考にしています
対象商品:
68992595
2022-07-31
用途:
靴棚に使用

天板は合板でしっかりしてますが、柱がビニール系で柔らかいので強度不足を感じます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする