用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして色オークホワイト有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)390×190×270棚段数4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(脚部)390×190×38材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード厚さ(mm)(天板・棚板)15質量(kg)5.8直径(Φcm)(支柱)約3耐荷重(kg)(全体)40棚板耐荷重(kg)10組立時間約10~20分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×270外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×270×930