神戸生絲
婦人前開き7分袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
LL
色
ピンク
注文コード
68992790
品番
Mu50
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
前開きの丸型マジック付きワンタッチ肌着。
※肌ざわりの良い高級エジプト綿を使用。
仕様
60単糸両面編み(高級綿)
材質
綿100%
色
ピンク
サイズ
LL
身長(cm)
160~170
ウエスト(cm)
77~85
ヒップ(cm)
97~105
バスト(cm)
93~101