※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5)DC24
仕様リード線取出し向き:(L1) 左方向45°、リード線取出し向き:(6) 6.0、ボディ材質および絶縁の種類:(-) ボディ材質:PPS、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
管接続タイプ(P10) クイックファスナーP10
注文コード68992885
品番VDW41-5GL1-6-P10-N-XF
参考基準価格(税別)¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・管接続タイプなど78種類から選べます
他の種類を見る