※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電圧(V)(5)DC24
仕様リード線取出し向き:(R2) 右方向90°、リード線取出し向き:(4) 4.5、ボディ材質および絶縁の種類:(-) ボディ材質:PPS、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種
管接続タイプ(C8) o8ワンタッチ管継手
注文コード68992937
品番VDW41-5GR2-4-C8-N-XF
参考基準価格(税別)¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
この商品は電圧・仕様・管接続タイプなど78種類から選べます
他の種類を見る