MP716 マシュマロキルトインナー婦人用5分丈パンツ 神戸生絲 68993009

MP716 マシュマロキルトインナー婦人用5分丈パンツ 神戸生絲 68993009
MP716 マシュマロキルトインナー婦人用5分丈パンツ 神戸生絲 68993009

マシュマロキルトインナー婦人用5分丈パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1着サイズL~LLブラック注文コード68993009品番MP716
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

軽くて暖かいマシュマロタッチのやさしい肌着です。
空気の層がからだを包み寒い室外でも暖かさを保ちます。

材質アクリル78%・ナイロン20%・ポリウレタン2%ブラックサイズL~LL身長(cm)155~170ウエスト(cm)69~85ヒップ(cm)92~105バスト(cm)86~101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする