SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234

 

SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234
SFB-80S(DBR) 折りたたみソファベッド YAMAZEN(山善) 68993234

折りたたみソファベッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード68993234品番SFB-80S(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ゆったり一人掛けのファブリックソファ
前に引き出せばミニベッドに変身
座面には低反発クッション入り

用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。色(張地)ダークブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)880×850×820座面高さ(mm)400座面寸法(幅×奥行)(mm)790×580材質本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:ポリエステル長さ(mm)(背もたれ:ソファー時)520質量(kg)22.5ダークブラウン種類ソファーベッド耐荷重(kg)90(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ソファ時)880×850×820、(ベッド時)880×1820×290組立時間約20~30分素材ファブリック座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(ソファー時)790×580
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68993234SFB-80S(DBR)11496025WSB-70S(IV/NA)SFB-80S(DBR) ソファベッド YAMAZEN(山善) 11496025ソファベッドYAMAZEN(山善)1台
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする